warning

Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. 523045296105
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Norton Polaris IV LED buitenarmatuur 4000K 110lm 265x148mm lichtsensor 41-80° Schroefklem IP65 grijs 523045296105
 Vorige
 Volgende
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - Norton Polaris IV LED buitenarmatuur 4000K 110lm 265x148mm lichtsensor 41-80° Schroefklem IP65 grijs 523045296105 - 523045296105
NORTON

Norton Polaris IV LED buitenarmatuur 4000K 110lm 265x148mm lichtsensor 41-80° Schroefklem IP65 grijs 523045296105

Artikelnr.: 
2850467384
Lev. nr.: 
523045296105
EAN nr.: 
8715182163901
Producttype: 
523045296105

Brutoprijs

€ 237,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Norton Polaris II Montageplaat afdekplaat centraaldoos Staal 207x104mm Wit 9004200

    NORTON

    Norton Polaris II Montageplaat afdekplaat centraaldoos Staal 207x104mm Wit 9004200

    Artikelnr.: 2850051671

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Norton Polaris II Beschermkorf Mechanisch toebehoor armatuur wand Staal 306x150x150mm Grijs 9004300

    NORTON

    Norton Polaris II Beschermkorf Mechanisch toebehoor armatuur wand Staal 306x150x150mm Grijs 9004300

    Artikelnr.: 2850051672

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Montagehandleiding


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 125014
Plafond-/wandarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor lampvermogen 5 - W
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Geschikt voor noodverlichting Ja
Kleurweergave-index 80-89
Dimbaar faseafsnijding Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Aantal polen 2
Met bewegingssensor Nee
Breedte 148 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Beschermingsgraad (NEMA) 4X
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Hoogte/diepte 99 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Kleur behuizing Grijs
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Spanningstype AC/DC
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lichtverdeler Refractorlens
Met aanwezigheidsmelder Nee
Met lichtbron Ja
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Dimbaar DSI Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Met lichtsensor Ja
Max. systeemvermogen 7 W
Geschikt voor wandmontage Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
 
Lichtkleur Wit
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Bediening via Bluetooth Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Nom. spanning 220 - V
Dimbaar Dali Nee
Soort bedrading Eindig
Lengte 265 mm
Slagvastheid IK10
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar DMX Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Dimbaar RF Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 110 - lm
Compatible met Google Assistant Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Met luchtsleuven Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met push-button Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company