Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP65
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
200 - 750 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Kleur behuizing
Antraciet
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtkleur regelbaar
Standen
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
200 lm
Lichtstroom regelbaar
Standen
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
100
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
120
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelftest
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Omgevingstemperatuur
-10 - 35 °C
Specifieke lichtstroom armatuur
110 - 110 lm/W
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Verblindingsbegrenzing (UGR)
23
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja