Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Omgevingstemperatuur
-10 - 35 °C
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
200 lm
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
100
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Compatible met Google Assistant
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP65
Lichtkleur regelbaar
Standen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
120
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Dimming programmeerbaar
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
110 - 110 lm/W
Lichtstroom regelbaar
Standen
Stralingshoek regelbaar
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
200 - 750 lm
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelftest
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee