Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 70,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton Spa LED portiekarmatuur - buitenarmatuur geschikt voor nood 3000K 345x105mm 41-80° - Breedstralend Steekklem grijs 521160695
Artikelnr.: 2700294954
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Spanningstype |
AC
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Breedte |
105 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Hoogte/diepte |
74 mm
|
| Aantal polen |
2
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lengte |
345 mm
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - °C
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
|---|---|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
7 W
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
12
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
200 - lm
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.