warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. 5208605952
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Norton SPA-LED II LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 200lm 345x105mm bewegingssensor lichtsensor 41-80° Steekklem IP54 antraciet 5208605952
 Vorige
 Volgende
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - Norton SPA-LED II LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 200lm 345x105mm bewegingssensor lichtsensor 41-80° Steekklem IP54 antraciet 5208605952 - 5208605952
NORTON

Norton SPA-LED II LED buitenarmatuur - portiekarmatuur 3000K 200lm 345x105mm bewegingssensor lichtsensor 41-80° Steekklem IP54 antraciet 5208605952

Artikelnr.: 
2850527636
Lev. nr.: 
5208605952
EAN nr.: 
8715182170329
Producttype: 
5208605952

Brutoprijs

€ 143,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Montagehandleiding
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Galerij- en portiekarmatuur met hoge lumen/Watt verhouding, stabiele lichtkleur en goede kleurweergave. Tijdloze vormgeving van slagvast polycarbonaat. Serie met uitgebreide functionaliteiten en instelmogelijkheden (dipswitches). High level/low level schakeling, snelle en eenvoudige montage. Drastische verlaging van energie- en onderhoudskosten. Geschikt voor nieuwbouw en renovatie (vervanger TL armaturen). Ideaal voor galerijen, gangen, trappenhuizen en bergingen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 125014
Plafond-/wandarmatuur
Aantal polen 2
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Aansluitwijze Steekklem
Met aanwezigheidsmelder Nee
Hoogte/diepte 74 mm
Met bewegingssensor Ja
Breedte 105 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Met luchtsleuven Nee
Spanningstype AC
Kleurweergave-index 80-89
Lengte 345 mm
Kleur behuizing Antraciet
Bediening via Bluetooth Nee
Met lichtbron Ja
Met lichtsensor Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Geschikt voor wandmontage Ja
Materiaal behuizing Kunststof
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Lichtuittrede Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor noodverlichting Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Slagvastheid IK08
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 200 - lm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
 
Met IFTTT ondersteuning Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - °C
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Lichtkleur regelbaar Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Max. systeemvermogen 7 W
Dimbaar DMX Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Beschermingsgraad (NEMA) 12
Lichtkleur Wit
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Dimming programmeerbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 120
Lichtverdeler Reflector
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Dali Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtstroom regelbaar Standen
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 100
Compatible met Casambi Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company