Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 141,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Aantal polen |
2
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Lengte |
345 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Breedte |
105 mm
|
| Hoogte/diepte |
74 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
12
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Max. systeemvermogen |
7 W
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - °C
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
200 - lm
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.