Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 70,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Breedte |
105 mm
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Aantal polen |
2
|
| Kleur behuizing |
Antraciet
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Lengte |
345 mm
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
12
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
60
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Hoogte/diepte |
74 mm
|
| Max. systeemvermogen |
7 W
|
|---|---|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - °C
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
60
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
200 - lm
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.