Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 70,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Breedte |
105 mm
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Spanningstype |
AC
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Aantal polen |
2
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Hoogte/diepte |
74 mm
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Lengte |
345 mm
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - °C
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
12
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
200 - lm
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
7 W
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.