Met IFTTT ondersteuning
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
2.5 - 2.5 mm²
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Aansluitwijze
Schroefklem
Compatible met Google Assistant
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Dimbaar met push-button
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1800 - 1800 lm
Specifieke lichtstroom armatuur
112.5 - 112.5 lm/W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Flikkerende waarde Pst LM
1
Stralingshoek regelbaar
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
20 %
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
0
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtstroom regelbaar
Nee
Lichtuittrede
Direct/indirect
Lichtverdeling
Asymmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
27
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
27
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
52
Max. systeemvermogen
16 W
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja