Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Materiaal behuizing
Kunststof
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Max. systeemvermogen
25 W
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
24
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
34
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
57
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1.6
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
G
Bediening via Bluetooth
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Compatible met Casambi
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2100 - 2100 lm
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee