Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 1.5 mm²
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Lamptype
LED uitwisselbaar
Bediening via Bluetooth
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Lichtstroom regelbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Compatible met Casambi
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Compatible met Google Assistant
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Constante lichtstroom regeling
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
32
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
54
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
33
Max. systeemvermogen
12 W
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimming programmeerbaar
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1350 - 1350 lm
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Flikkerende waarde Pst LM
1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
110 - 110 lm/W
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor klemmontage
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1.6
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
22
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja