Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor wandmontage
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing
Kunststof
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Max. systeemvermogen
29 W
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Lichtverdeling
Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 2.5 mm²
Nom. spanning
220 - 240 V
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Kleurtemperatuur
2700 - 4000 K
Geschikt voor klemmontage
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
32
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1.6
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3600 - 4050 lm
Dimbaar met push-button
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Centraal (centrale batterij)
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
54
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Lichtkleur regelbaar
Standen
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Specifieke lichtstroom armatuur
125 - 140 lm/W
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
33
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Flikkerende waarde Pst LM
1
Compatible met Casambi
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee