Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. 649715
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Steinel LN 1 LED Buitenlamp met schemerschakelaar 3000K 350lm 56x300mm lichtsensor >80° - wit 649715
 Vorige
 Volgende
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - Steinel LN 1 LED Buitenlamp met schemerschakelaar 3000K 350lm 56x300mm lichtsensor >80° - wit 649715 - 649715
STEINEL

Steinel LN 1 LED Buitenlamp met schemerschakelaar 3000K 350lm 56x300mm lichtsensor >80° - wit 649715

Artikelnr.: 
2850013509
Lev. nr.: 
649715
EAN nr.: 
4007841649715
Producttype: 
LN 1 LED

Brutoprijs

€ 112,90 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Presentatie-document


Presentatie-document


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Energielabels

Energielabel

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Presentatie-document
Presentatie-document
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Handleiding
Handleiding
Energielabel
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Brengt licht in de duisternis. Automatisch.Zodat u 's nachts niet meer in het duister tast, hebben wij een led-lamp met geïntegreerde schemerschakelaar ontwikkeld. De LN 1 LED combineert een buitengewoon design met intelligente tech- niek en is ideaal als permanente nachtelijke verlichting rondom het huis. Hoe en waar u de lamp monteert, blijft overgelaten aan uw fantasie. Wij hebben hem zo ontwikkeld, dat hij zowel horizontaal als verticaal op de wand en aan het plafond kan worden gebruikt. Stickers met huisnummers worden bijgeleverd.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300026
Plafond-/wandarmatuur
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Rasteruitvoering Geen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lengte 56 mm
Kleurweergave-index 80-89
Spanningstype AC
Breedte 300 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Max. systeemvermogen 4.5 W
Dimbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lampvermogen 4.5 - 4.5 W
Kleur behuizing Wit
Met lichtsensor Ja
Hoogte/diepte 195 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lichtuittrede Direct
Met bewegingssensor Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar DMX Nee
Lichtverdeler Geen
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Aantal polen 2
Met lichtbron Ja
 
Nom. spanning 230 - 240 V
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Slagvastheid IK07
Geschikt voor pendelophanging Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtkleur Wit
Nom. stroom 80 - 80 mA
Dimbaar Dali Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 350 - 350 lm
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Compatible met Casambi Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Vermogensfactor 0.38
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company