Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Voorschakelapparaat
Niet noodzakelijk
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
110 - 120 lm/W
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 6500 K
Geschikt voor lampvermogen
200 - 200 W
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Materiaal afdekking
Glas transparant
Bediening via Bluetooth
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 1 mm²
Materiaal behuizing
Aluminium
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Verstelbaarheid
Draaibaar
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lichtstroom regelbaar
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
80000 h
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
22000 - 24000 lm
Nom. stroom
0.87 - 0.87 mA
Max. systeemvermogen
200 W
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
10
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Dimming programmeerbaar
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
7.5 %
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
12
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen