In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 142,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303221
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Buitendiameter |
46 mm
|
| Kleur behuizing |
Antraciet
|
| Breedte |
46 mm
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Reflector |
Hoogglans
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
8 - 8 W
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar
|
| Materiaal afdekking |
Glas transparant
|
| Geleiderdoorsnede |
2 mm²
|
| Lengte |
90 mm
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Hoogte/diepte |
100 mm
|
| Slagvastheid |
IK04
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
0 h
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
|---|---|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Max. systeemvermogen |
8 W
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-25 - 50 °C
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
0 - 0 mm²
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
0 - 0 mm
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.