warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Tuinverlichting
  5. 7408
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
KS Verlichting Jersey E27 buitenarmatuur wandarmatuur 2000 - 4000K 180x130mm Ø130mm Vrijstr Kabel zwart 7408 KS Verlichting Jersey E27 buitenarmatuur wandarmatuur 2000 - 4000K 180x130mm Ø130mm Vrijstr Kabel zwart 7408
 Vorige
 Volgende
Tuinverlichting - KS Verlichting Jersey E27 buitenarmatuur wandarmatuur 2000 - 4000K 180x130mm Ø130mm Vrijstr Kabel zwart 7408 - 7408
KS Verlichting Jersey E27 buitenarmatuur wandarmatuur 2000 - 4000K 180x130mm Ø130mm Vrijstr Kabel zwart 7408
KS VERLICHTING

KS Verlichting Jersey E27 buitenarmatuur wandarmatuur 2000 - 4000K 180x130mm Ø130mm Vrijstr Kabel zwart 7408

Artikelnr.: 
2850406280
Lev. nr.: 
7408
EAN nr.: 
8714732740807
Producttype: 
7408

Brutoprijs

€ 82,60 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

De Jersey wandlampen zijn vervaardigd van aluminium en voorzien van een mat zwarte poedercoating. De armaturen hebben een heldere beglazing.
De Jersey muurlampen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en de medium variant is ook beschikbaar met sensor. Om de tuin compleet te maken is er ook een terraslamp in deze serie.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 301377
Plafond-/wandarmatuur
Aansluitwijze Kabel
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Aantal polen 3
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor lampvermogen 60 - 60 W
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Beschermingsgraad (NEMA) 2
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Buitendiameter 130 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor noodverlichting Nee
Breedte 130 mm
Constante lichtstroom regeling Nee
Kleur behuizing Zwart
Compatible met Google Assistant Nee
Hoogte/diepte 220 mm
Compatible met Casambi Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Kleurtemperatuur 2000 - 4000 K
Dimbaar 0-10 V Nee
Kleurweergave-index 70-79
Dimbaar 1-10 V Nee
Lamphouder E27
Dimbaar Dali Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar DSI Nee
 
Dimbaar DMX Nee
Lengte 180 mm
Lichtkleur Wit
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar RF Nee
Materiaal afdekking Glas transparant
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtverdeler Geen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtuittrede Direct
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met bewegingssensor Nee
Max. systeemvermogen 60 W
Dimbaar Touch and Dim Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar Zigbee Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Rasteruitvoering Geen
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 55 °C
Met luchtsleuven Nee
Met lichtsensor Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Met lichtbron Nee
Slagvastheid IK04
Soort bedrading Eindig
Spanningstype AC
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Stralingshoek regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company