Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Aansluitwijze
Schroefklem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lampvermogen
12.5 - 12.5 W
Nom. spanning
220 - 240 V
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor wandmontage
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
30000 h
Geschikt voor aantal lichtbronnen
0
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Max. systeemvermogen
12.5 W
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
100
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
110
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
980 - 980 lm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
200
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
75 - 75 lm/W