In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 116,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303221
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Breedte |
120 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geleiderdoorsnede |
1 mm²
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - 2700 K
|
| Inbouwbreedte |
0 mm
|
| Aantal polen |
2
|
| Geschikt voor lampvermogen |
8 - 8 W
|
| Rasteruitvoering |
Wit
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
0 h
|
| Inbouwdiameter |
0 mm
|
| Lengte |
120 mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Buitendiameter |
0 mm
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
110 mm
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
2
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Inbouwlengte |
0 mm
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof transparant
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
340 - 340 lm
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Max. systeemvermogen |
8 W
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Inbouwhoogte/diepte |
0 mm
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.