In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 133,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303221
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Kleur behuizing |
Antraciet
|
| Spanningstype |
AC
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Breedte |
150 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Inbouwbreedte |
0 mm
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Lengte |
240 mm
|
| Buitendiameter |
0 mm
|
| Geschikt voor lampvermogen |
65 - 65 W
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Inbouwdiameter |
0 mm
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Hoogte/diepte |
77 mm
|
| Inbouwlengte |
0 mm
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Rasteruitvoering |
Mat
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
|---|---|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
6.5 W
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
0 h
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
550 - 550 lm
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Inbouwhoogte/diepte |
0 mm
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.