In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 134,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Spanningstype |
AC
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Breedte |
220 mm
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Kleur behuizing |
Antraciet
|
| Hoogte/diepte |
65 mm
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Buitendiameter |
220 mm
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
2
|
| Lengte |
220 mm
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
28 - W
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.03
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Nom. stroom |
700 - mA
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - K
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
28 W
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.08
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
1500 - 1500 lm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.