In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 74,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV Sitra GX53 311250 Armatuur Cube 108x115mm wit 232531
Artikelnr.: 2700892807
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV Sitra GX53 311254 Armatuur cube 108x115mm 232537
Artikelnr.: 2700892809
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De SITRA CUBE antraciet 2xGX53 van SLV (BIG WHITE), met productcode 232535 kan worden ingezet voor buiten. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor wand opbouw. De SITRA CUBE antraciet 2xGX53 is geschikt voor buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP44.
De afmetingen van dit product zijn: 11,5 x 10,8 x 11,0 cm (hxbxd). U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan de wand.
De SITRA CUBE antraciet 2xGX53 werkt op 230 VAC, met een wattage van 9W.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een GX53 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Spanningstype |
AC
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Geschikt voor lampvermogen |
9 - W
|
| Kleur behuizing |
Antraciet
|
| Lengte |
108 mm
|
| Lamphouder |
GX53
|
| Breedte |
115 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
2
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
110 mm
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
|---|---|
| Max. systeemvermogen |
9 W
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct/indirect
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.