Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LUMIPARTS
Lumiparts GU10 lamphouder 20 cm fiberglas + ae 2-ader 0,75mm2 keramiek wit 5.04.0161
Artikelnr.: 2700473891
Min: 2000 STK , Besteleenheid 2000 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey BaiSpot LV GU5,3 led-spot 830 3000K 460lm MR16 45mm 38° 12V prisma wit 145060
Artikelnr.: 2850481480
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 830 3000K 350lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 80100040756
Artikelnr.: 2850285893
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey BaiSpot GU10 armatuur 830 3000K 350lm PAR16 52mm 15° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 80100040408
Artikelnr.: 2850256151
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 830 3000K 270lm 47mm 38° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 80100041300
Artikelnr.: 2850350787
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 840 4000K 350lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 80100040757
Artikelnr.: 2850285894
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spot recessed GU10 inbouwspot symm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 141966
Artikelnr.: 2850374898
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey BaiSpot LED MV GU10 led-lamp 830 3000K 280lm PAR16 53mm 38° 220 - 240V prisma wit 144921
Artikelnr.: 2850477144
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 830 3000K 450lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 80100041661
Artikelnr.: 2850350809
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey BaiSpot GU10 led-lamp 830 3000K 670lm PAR16 59mm 30° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding prisma wit 80100041606
Artikelnr.: 2850374992
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey BaiSpot GU10 armatuur 827 2700K 150lm 49mm 120° 220 - 240V helder wit 80100035457
Artikelnr.: 2850020507
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39101600
|
Lampfitting |
|
| Met starterhouder |
Nee
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Bevestigingswijze |
Steekbevestiging
|
| Kleur |
Wit
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Model |
Steekfitting
|
|---|---|
| Met beugel |
Nee
|
| Draaddiameter nippel |
Geen
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Materiaal |
Keramiek
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.