warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Conventionele lichtbronnen
  4. UV-Lampen
  5. 8711500898586
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips Actinic BL TL-D G13 uv tl-buis TL-buis 15W Ø28mm UV-A 8711500898586 Philips Actinic BL TL-D G13 uv tl-buis TL-buis 15W Ø28mm UV-A 8711500898586 Philips Actinic BL TL-D G13 uv tl-buis TL-buis 15W Ø28mm UV-A 8711500898586 Philips Actinic BL TL-D G13 uv tl-buis TL-buis 15W Ø28mm UV-A 8711500898586 Philips Actinic BL TL-D G13 uv tl-buis TL-buis 15W Ø28mm UV-A 8711500898586 Philips Actinic BL TL-D G13 uv tl-buis TL-buis 15W Ø28mm UV-A 8711500898586 Philips Actinic BL TL-D G13 uv tl-buis TL-buis 15W Ø28mm UV-A 8711500898586 Philips Actinic BL TL-D G13 uv tl-buis TL-buis 15W Ø28mm UV-A 8711500898586
 Vorige
 Volgende
UV-Lampen - Philips Actinic BL TL-D G13 uv tl-buis TL-buis 15W Ø28mm UV-A 8711500898586 - 8711500898586
Philips Actinic BL TL-D G13 uv tl-buis TL-buis 15W Ø28mm UV-A 8711500898586
Philips Actinic BL TL-D G13 uv tl-buis TL-buis 15W Ø28mm UV-A 8711500898586
Philips Actinic BL TL-D G13 uv tl-buis TL-buis 15W Ø28mm UV-A 8711500898586
Philips Actinic BL TL-D G13 uv tl-buis TL-buis 15W Ø28mm UV-A 8711500898586
Philips Actinic BL TL-D G13 uv tl-buis TL-buis 15W Ø28mm UV-A 8711500898586
Philips Actinic BL TL-D G13 uv tl-buis TL-buis 15W Ø28mm UV-A 8711500898586
Philips Actinic BL TL-D G13 uv tl-buis TL-buis 15W Ø28mm UV-A 8711500898586
PHILIPS

Philips Actinic BL TL-D G13 uv tl-buis TL-buis 15W Ø28mm UV-A 8711500898586

Artikelnr.: 
2850011926
Lev. nr.: 
8711500898586
EAN nr.: 
8711500898586
Producttype: 
8711500898586

Brutoprijs

€ 50,20 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

CoC-verklaring (Certificate of Conformity)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
CoC-verklaring (Certificate of Conformity)

Productdetails



Productdetails

De Philips Actinic BL TL-D Secura is de splintervrije uitvoering van de Actinic-familie. Hij heeft een speciale buitenmantel die alle glasscherven en onderdelen bijeen houdt in het geval van onverhoopte breuk. Dit voorkomt het risico van glassplinters die bijvoorbeeld neervallen in ruimten waar voedsel wordt bereid. Daardoor voldoet hij aan de strenge HACCP-eisen. Evenals alle andere Actinic-lampen zijn de prestaties van de Secura-uitvoering geoptimaliseerd voor het aantrekken van de meeste soorten insecten en daardoor is hij ideaal geschikt voor elektronische vliegenvallen. Daarnaast levert Philips een ruime keuze aan BL TL-, BL TL-D-, BL T5- en compacte enkelkneepsuitvoeringen, evenals een cirkelvormige en een T5-uitvoering. Productontwerpers hebben dus een hoge mate van flexibiliteit bij het kiezen van de oplossing die het best past bij hun behoeften, inclusief die van een compact ontwerp. Aangezien ze 100% loodvrij zijn en slechts weinig kwik bevatten, zijn deze lampen bovendien ook uit milieuoogpunt een goede keuze.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 101005
UV-lamp
Diameter 28 mm
Geïntegreerde starter Nee
Externe ontsteker vereist Ja
Lampvermogen 15 W
Geschikt voor bruining Nee
Dimbaar Nee
Kwikinhoud 5 mg
Lampvorm Staaf
Totale lengte 451.6 mm
Geschikt voor persoonlijk welzijn Nee
Soort UV-straling UV-A
 
Voet G13
Lampspanning 50 - 60 V
Geschikt voor luchtdesinfectie Nee
Extern voorschakelapparaat Ja
Blacklightlamp Nee
Geschikt voor insectenbestrijding Ja
Brandstand Willekeurig
Lamptype TL-buis
Gemiddelde nom. levensduur 8000 h
Geschikt voor reprografie Nee
Geschikt voor medische toepassingen Nee
Geschikt voor waterdesinfectie Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company