warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 4058075091498
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Alu LED Downlight DN200 symm 3000K 2250lm 215x215mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075091498 Ledvance Alu LED Downlight DN200 symm 3000K 2250lm 215x215mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075091498 Ledvance Alu LED Downlight DN200 symm 3000K 2250lm 215x215mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075091498 Ledvance Alu LED Downlight DN200 symm 3000K 2250lm 215x215mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075091498 Ledvance Alu LED Downlight DN200 symm 3000K 2250lm 215x215mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075091498 Ledvance Alu LED Downlight DN200 symm 3000K 2250lm 215x215mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075091498 Ledvance Alu LED Downlight DN200 symm 3000K 2250lm 215x215mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075091498 Ledvance Alu LED Downlight DN200 symm 3000K 2250lm 215x215mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075091498
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Ledvance Alu LED Downlight DN200 symm 3000K 2250lm 215x215mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075091498 - 4058075091498
Ledvance Alu LED Downlight DN200 symm 3000K 2250lm 215x215mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075091498
Ledvance Alu LED Downlight DN200 symm 3000K 2250lm 215x215mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075091498
Ledvance Alu LED Downlight DN200 symm 3000K 2250lm 215x215mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075091498
Ledvance Alu LED Downlight DN200 symm 3000K 2250lm 215x215mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075091498
Ledvance Alu LED Downlight DN200 symm 3000K 2250lm 215x215mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075091498
Ledvance Alu LED Downlight DN200 symm 3000K 2250lm 215x215mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075091498
Ledvance Alu LED Downlight DN200 symm 3000K 2250lm 215x215mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075091498
LEDVANCE

Ledvance Alu LED Downlight DN200 symm 3000K 2250lm 215x215mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075091498

Artikelnr.: 
2850274676
Lev. nr.: 
4058075091498
EAN nr.: 
4058075091498
Producttype: 
LVDL2583044G2

Brutoprijs

€ 81,38 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Comfort D200 LED downlight inbouw symm 3000 - 4000K 215x200mm Steekklem wit 4099854490989

    LEDVANCE

    Ledvance Comfort D200 LED downlight inbouw symm 3000 - 4000K 215x200mm Steekklem wit 4099854490989

    Artikelnr.: 2850641123

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Ledvance nood conversie box Led 3W 3h 4058075237025

    LEDVANCE

    Ledvance nood conversie box Led 3W 3h 4058075237025

    Artikelnr.: 2850362819

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Technische handleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Technische handleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Downlight armaturen met aluminium behuizing. Productkenmerken: Diameter van de benodigde plafondopening: 150 mm of 200 mm (afhankelijk van de uitvoering). Soort bescherming: IP44. Productvoordelen: Hoge lichtkracht. Energiebesparingen van maximaal 60% (vergeleken met armaturen die CFL lampen gebruiken). Zeer homogeen licht. Functioneel design. Eenvoudige installatie met snelle aansluiting. Externe driver voor meer flexibiliteit (compatibel met geselecteerde DALI drivers). 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor armaturen met compact fluorescentielampen. Algemene verlichting. Publieke zones. Trappenhuizen. Gangen. Foyers. Winkels.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Downlight/spot/schijnwerper
Hoogte/diepte 61 mm
Buitendiameter 215 mm
Reflector Geen
Breedte 215 mm
Met bewegingssensor Nee
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Lamphouder Geen
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging Nee
Aansluitwijze Steekklem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor lampvermogen 25 - W
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Met lichtbron Ja
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index 80-89
Nom. stroom 110 - mA
Geschikt voor wandmontage Nee
Aantal polen 2
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Slagvastheid IK02
Max. systeemvermogen 25 W
Lengte 215 mm
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Lichtkleur Wit
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Nom. spanning 220 - V
 
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Kleurtemperatuur 3000 - K
Soort bedrading Eindig
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 2.5 mm²
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Casambi Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Constante lichtstroom regeling Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar RF Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 107
Inbouwdiameter 200 - mm
Dimming programmeerbaar Nee
Vermogensfactor 0.9
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 116
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company