In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 128,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Buitendiameter |
116 mm
|
| Breedte |
116 mm
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Lengte |
116 mm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Aantal polen |
2
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
48 mm
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Nom. stroom |
64 - 64 mA
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
13 W
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Ja
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
|---|---|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 4000 K
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Bediening via Bluetooth |
Ja
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
30
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Ja
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
38
|
| Inbouwdiameter |
100 - 100 mm
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.