warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 4099854620393
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Performance Comfort downlight inbouw symm 3000 - 4000K 1980 - 2160lm 160x160mm zigbee dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem IP44 wit 4099854620393
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Ledvance Performance Comfort downlight inbouw symm 3000 - 4000K 1980 - 2160lm 160x160mm zigbee dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem IP44 wit 4099854620393 - 4099854620393
LEDVANCE

Ledvance Performance Comfort downlight inbouw symm 3000 - 4000K 1980 - 2160lm 160x160mm zigbee dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem IP44 wit 4099854620393

Artikelnr.: 
2850660019
Lev. nr.: 
4099854620393
EAN nr.: 
4099854620393
Producttype: 
DLCMFT150MSUZ

Brutoprijs

€ 153,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Downlight/spot/schijnwerper
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Breedte 160 mm
Aansluitwijze Steekklem
Spanningstype AC/DC
Met bewegingssensor Nee
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Dimbaar Ja
Buitendiameter 160 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Aantal polen 2
Geschikt voor wandmontage Nee
Met lichtsensor Nee
Hoogte/diepte 92 mm
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Met aanwezigheidsmelder Nee
Kleurweergave-index 90-100
Slagvastheid IK03
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Nom. stroom 84 - 84 mA
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal behuizing Aluminium
Lengte 160 mm
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Lichtuittrede Direct
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor klemmontage Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Max. systeemvermogen 18 W
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar RF Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
 
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar DSI Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Zigbee Ja
Dimming programmeerbaar Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar met push-button Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lichtverdeler Reflector
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Inbouwdiameter 150 - 150 mm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 30
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 38
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 4000 K
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Lichtkleur Wit
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Lichtstroom regelbaar Standen
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Lichtkleur regelbaar Standen
Bediening via Bluetooth Ja
Stralingshoek regelbaar Nee
Compatible met Casambi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company