In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 152,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Buitendiameter |
215 mm
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Breedte |
215 mm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Aantal polen |
2
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
59 mm
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Lengte |
215 mm
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Nom. stroom |
144 - 144 mA
|
| Dimbaar Zigbee |
Ja
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
|---|---|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 4000 K
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
30 W
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Ja
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
20
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
14
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Inbouwdiameter |
200 - 200 mm
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.