warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 4099854620355
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Performance Comfort downlight inbouw symm 3000 - 4000K 4600 - 5000lm 265x265mm zigbee dimbaar >80° - Extreem breedstralend Steekklem IP44 wit 4099854620355
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Ledvance Performance Comfort downlight inbouw symm 3000 - 4000K 4600 - 5000lm 265x265mm zigbee dimbaar >80° - Extreem breedstralend Steekklem IP44 wit 4099854620355 - 4099854620355
LEDVANCE

Ledvance Performance Comfort downlight inbouw symm 3000 - 4000K 4600 - 5000lm 265x265mm zigbee dimbaar >80° - Extreem breedstralend Steekklem IP44 wit 4099854620355

Artikelnr.: 
2850660017
Lev. nr.: 
4099854620355
EAN nr.: 
4099854620355
Producttype: 
DLCMFT250MSOZ

Brutoprijs

€ 177,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Downlight/spot/schijnwerper
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Nom. spanning 220 - 240 V
Kleurweergave-index 90-100
Breedte 265 mm
Aansluitwijze Steekklem
Kleur behuizing Wit
Lengte 265 mm
Aantal polen 2
Met lichtbron Ja
Met lichtsensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Spanningstype AC/DC
Buitendiameter 265 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Hoogte/diepte 60 mm
Met bewegingssensor Nee
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Slagvastheid IK03
Geschikt voor wandmontage Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede Direct
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar DSI Nee
Max. systeemvermogen 42 W
 
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Kleurtemperatuur 3000 - 4000 K
Geschikt voor truss montage Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Oppervlak geborsteld Nee
Dimbaar Dali Nee
Lichtkleur Wit
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Lichtverdeler Reflector
Nom. stroom 189 - 189 mA
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar DMX Nee
Inbouwdiameter 250 - 250 mm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 14
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtkleur regelbaar Standen
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimming programmeerbaar Ja
Dimbaar Zigbee Ja
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Ja
Vermogensfactor 0.9
Lichtstroom regelbaar Standen
Compatible met Google Assistant Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 19
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Dimbaar Dali-2 Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company