Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 39,63 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SYLVANIA
Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 225mm Staal 1x1x1mm Ø305mm 0038004
Artikelnr.: 2850621191
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Reflector |
Geen
|
| Buitendiameter |
225 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Breedte |
225 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
18 W
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Aantal polen |
2
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Lengte |
225 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Geschikt voor lampvermogen |
18 - W
|
| Hoogte/diepte |
30 mm
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
|---|---|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
1 - 2.5 mm²
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
30000 h
|
| Nom. stroom |
108 - mA
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
210 - mm
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
44
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
56
|
| Vermogensfactor |
0.5
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.