Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 540001383000
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Opple EcoMax Flex LED downlight f e 830 840 symm 3000 - 4000K 2420lm 260x260mm >80° - Extreem breedstralend wit 540001383000
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Opple EcoMax Flex LED downlight f e 830 840 symm 3000 - 4000K 2420lm 260x260mm >80° - Extreem breedstralend wit 540001383000 - 540001383000
OPPLE

Opple EcoMax Flex LED downlight f e 830 840 symm 3000 - 4000K 2420lm 260x260mm >80° - Extreem breedstralend wit 540001383000

Artikelnr.: 
2850592696
Lev. nr.: 
540001383000
EAN nr.: 
6931783048276
Producttype: 
540001383000
Uitverkoop %
€ 80,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Opple Flex EcoMax G2 LED downlight inbouw symm 3000 - 4000K 1575 - 2625lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem IP44 wit 540001434000

    OPPLE

    Opple Flex EcoMax G2 LED downlight inbouw symm 3000 - 4000K 1575 - 2625lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem IP44 wit 540001434000

    Artikelnr.: 2850637414

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Certificaten

Certificaat

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Certificaat

Productdetails



Productdetails

Flexibele downlightoplossing voor opbouw- en inbouwmontage. Groot bereik van plafondgatdiameters. Versie 16W: Ø65-205mm en 22W versie: Ø120-260mm. 3 vermogensstanden in elke versie (10W/13W/16W & 16W/20W/22W). Geïntegreerde CCT schakelaar voor kleurkeuze (3000K-4000K). Verkrijgbaar in ronde en vierkante versies.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 151003
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Kleur behuizing Wit
Kleurweergave-index 80-89
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lamphouder Geen
Lichtuittrede Direct
Spanningstype AC/DC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Met lichtsensor Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Hoogte/diepte 25 mm
Geschikt voor klemmontage Nee
Slagvastheid IK02
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Breedte 260 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Oppervlak geborsteld Nee
Reflector Mat
Max. systeemvermogen 22 W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Met bewegingssensor Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Nom. stroom 290 - 290 mA
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Dimbaar DMX Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
 
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 40 °C
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Kleurtemperatuur 3000 - 4000 K
Dimbaar DSI Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 82
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtkleur regelbaar Standen
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 82
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lengte 260 mm
Dimbaar Dali Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Lichtstroom regelbaar Standen
Geschikt voor plafondmontage Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar Dali-2 Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Soort bedrading Eindig
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar faseafsnijding Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Casambi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company