Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Lichtkleur regelbaar
Standen
Materiaal behuizing
Kunststof
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor truss montage
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Compatible met Google Assistant
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Max. systeemvermogen
16 W
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Bediening via Bluetooth
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
119
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1000 - lm
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
119
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Geschikt voor plafondmontage
Ja