Geschikt voor lampvermogen
24 - 24 W
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Max. systeemvermogen
24 W
Kleurweergave-index
80-89
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor klemmontage
Nee
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Lichtverdeling
Symmetrisch
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Compatible met Google Assistant
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Inbouwdiameter
220 - 220 mm
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2010 - 2605 lm
Compatible met Casambi
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 2.5 mm²
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
108.5 - 108.6 lm/W
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E