Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Aansluitwijze
Schroefklem
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1200 - 1200 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Flikkerende waarde Pst LM
0.5
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
120 - 120 lm/W
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Compatible met Google Assistant
Nee
Inbouwbreedte
150 - 160 mm
Constante lichtstroom regeling
Nee
Inbouwdiameter
150 - 155 mm
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Inbouwlengte
150 - 160 mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Materiaal afdekking
Zonder kap
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
120
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
80
Max. systeemvermogen
9.8 W
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Nom. spanning
220 - 240 V
Nom. stroom
44.1 - 53.9 mA