In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 119,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SYLVANIA
Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 205mm Staal 1x1x1mm Ø285mm 0038003
Artikelnr.: 2850621190
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips CoreLine LED Downlight DN140B 830 PSU C symm 3000K 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 8710163326085
Artikelnr.: 2850312088
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101112
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Aansluitwijze |
Schroefklem
|
| Buitendiameter |
216 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Reflector |
Hoogglans
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Hoogte/diepte |
105 mm
|
| Kleur reflector |
Wit
|
| Spanningstype |
AC
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Ja
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
19.2 W
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Nom. stroom |
87.3 - 106.7 mA
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
200 - 205 mm
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
C
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
100
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
5 %
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
1
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
80
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.5
|
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten |
Nee
|
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.