Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Aansluitwijze
Schroefklem
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor wandmontage
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 0.75 mm²
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
48
Geschikt voor lampvermogen
17.28 - 21.12 W
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP54
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Max. systeemvermogen
20.4 W
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Bediening via Bluetooth
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Geschikt voor truss montage
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
329 lm
Nom. spanning
220 - 240 V
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Geschikt voor klemmontage
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Inbouwhoogte
200 - 234 mm
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
116 - 116 lm/W
Dimming programmeerbaar
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Ja
Flikkerende waarde Pst LM
0.5
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Inbouwdiameter
200 - 205 mm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
170
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Compatible met Google Assistant
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2000 - 2000 lm
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar met push-button
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
100
Compatible met Casambi
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Centraal (centrale batterij)
Stroomverbruik in noodmodus
3 W
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja