Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Aansluitwijze
Schroefklem
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 0.75 mm²
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor lampvermogen
17.28 - 21.12 W
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP54
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Geschikt voor aantal lichtbronnen
48
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Inbouwhoogte
200 - 223 mm
Nom. spanning
220 - 240 V
Max. systeemvermogen
20.4 W
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
329 lm
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Ja
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
100
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Dimming programmeerbaar
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Bediening via Bluetooth
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Inbouwdiameter
200 - 205 mm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimbaar met push-button
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Noodstroomvoorzieningssysteem
Centraal (centrale batterij)
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Stroomverbruik in noodmodus
3 W
Specifieke lichtstroom armatuur
111 - 111 lm/W
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
170
Flikkerende waarde Pst LM
0.5
Compatible met Casambi
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2000 - 2000 lm