Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Aansluitwijze
Schroefklem
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Kleurweergave-index
80-89
Inbouwhoogte
200 - 237 mm
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor lampvermogen
17.28 - 21.12 W
Max. systeemvermogen
20.4 W
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP54
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Materiaal behuizing
Aluminium
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtverdeling
Symmetrisch
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimming programmeerbaar
Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Geschikt voor aantal lichtbronnen
48
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
329 lm
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
0.5
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Geschikt voor klemmontage
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 0.75 mm²
Stroomverbruik in noodmodus
3 W
Stralingshoek regelbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
100
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Inbouwdiameter
200 - 205 mm
Specifieke lichtstroom armatuur
111 - 111 lm/W
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
170
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2000 - 2000 lm
Noodstroomvoorzieningssysteem
Centraal (centrale batterij)
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %