Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Aansluitwijze
Schroefklem
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor lampvermogen
17.28 - 21.12 W
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor wandmontage
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP54
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning
220 - 240 V
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Max. systeemvermogen
24.9 W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 0.75 mm²
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen
48
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
329 lm
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Inbouwhoogte
200 - 230 mm
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimming programmeerbaar
Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
100
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Stroomverbruik in noodmodus
0 W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
170
Flikkerende waarde Pst LM
0.5
Inbouwdiameter
200 - 205 mm
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2000 - 2000 lm
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelftest
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
116 - 116 lm/W
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee