Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 0.75 mm²
Aansluitwijze
Schroefklem
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor lampvermogen
17.28 - 21.12 W
Geschikt voor wandmontage
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Max. systeemvermogen
20.5 W
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor aantal lichtbronnen
48
Inbouwhoogte
200 - 213 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
329 lm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Dimming programmeerbaar
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Dimbaar met push-button
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Stroomverbruik in noodmodus
3 W
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
170
Flikkerende waarde Pst LM
0.5
Specifieke lichtstroom armatuur
116 - 116 lm/W
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR)
25
Inbouwdiameter
200 - 205 mm
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2000 - 2000 lm
Bediening via Bluetooth
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
100
Stralingshoek regelbaar
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Centraal (centrale batterij)