Aansluitwijze
Schroefklem
Geschikt voor lampvermogen
17.28 - 21.12 W
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 0.75 mm²
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index
80-89
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Max. systeemvermogen
20.4 W
Geschikt voor wandmontage
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP54
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
48
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
170
Flikkerende waarde Pst LM
0.5
Lichtstroom regelbaar
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Verblindingsbegrenzing (UGR)
25
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
329 lm
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Inbouwdiameter
200 - 205 mm
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Ja
Inbouwhoogte
200 - 224 mm
Stroomverbruik in noodmodus
3 W
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Dimming programmeerbaar
Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
117 - 117 lm/W
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
100
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2000 - 2000 lm
Noodstroomvoorzieningssysteem
Centraal (centrale batterij)
Geschikt voor plafondmontage
Ja