Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Aansluitwijze
Schroefklem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor lampvermogen
17.28 - 21.12 W
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Materiaal behuizing
Aluminium
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP54
Geschikt voor truss montage
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 0.75 mm²
Geschikt voor wandmontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Max. systeemvermogen
24.9 W
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
329 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Flikkerende waarde Pst LM
0.5
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Inbouwhoogte
200 - 207 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen
48
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR)
25
Dimming programmeerbaar
Ja
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
170
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Compatible met Google Assistant
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Stralingshoek regelbaar
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
100
Lichtstroom regelbaar
Nee
Inbouwdiameter
200 - 205 mm
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2000 - 2000 lm
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelfdiagnose
Specifieke lichtstroom armatuur
116 - 116 lm/W
Stroomverbruik in noodmodus
0 W
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee