Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Aansluitwijze
Schroefklem
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 0.75 mm²
Geschikt voor wandmontage
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor lampvermogen
17.28 - 21.12 W
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor klemmontage
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP54
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
48
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Max. systeemvermogen
24.9 W
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
329 lm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
170
Stroomverbruik in noodmodus
0 W
Flikkerende waarde Pst LM
0.5
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
100
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Inbouwhoogte
200 - 226 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2000 - 2000 lm
Inbouwdiameter
200 - 205 mm
Dimming programmeerbaar
Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Compatible met Google Assistant
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
111 - 111 lm/W
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelfdiagnose