Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor truss montage
Nee
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Materiaal behuizing
Kunststof
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP54
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Max. systeemvermogen
8.2 W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Inbouwhoogte
150 - 150 mm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
22
Geschikt voor klemmontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM2
Bediening via Bluetooth
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
110
Compatible met Casambi
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Inbouwdiameter
150 - 150 mm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Specifieke lichtstroom armatuur
127 - 127 lm/W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
750 °C - 30 s
Dimming programmeerbaar
Nee
Lichtsterkte
167 - 167 cd
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
65
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.39
Flikkerende waarde Pst LM
0.9
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1050 - 1050 lm
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee