In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 26,02 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
CALEX
Calex Smart Home Wifi connect afstandsbediening 142893
Artikelnr.: 2850467078
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
Geen
|
| Reflector |
Geen
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Buitendiameter |
85 mm
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
5 - W
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Hoogte/diepte |
55 mm
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - K
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
5 W
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Compatible met Google Assistant |
Ja
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Traploos
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Ja
|
| Vermogensfactor |
0.5
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Ja
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten |
Nee
|
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten |
Nee
|
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.