Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Kleurweergave-index
80-89
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Geschikt voor aantal lichtbronnen
0
Verstelbaarheid
Draaibaar
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
30000 h
Nom. spanning
220 - 240 V
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Inbouwdiameter
60 - 60 mm
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
83 - 83 lm/W
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
53
Bediening via Bluetooth
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
37
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
250 - 250 lm