In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 26,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SYLVANIA
Sylvania Inset GU10 inbouwspot symm 0K 1lm 85x85mm Vrij kabeluiteinde chroom 0083530
Artikelnr.: 2850633203
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
117017
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Breedte |
83 mm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geleiderdoorsnede |
0 mm²
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Max. systeemvermogen |
0 W
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Soort bedrading |
Incl. doorgangsbedrading
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
0 - °C
|
| Kleur behuizing |
Chroom
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
85 mm
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
0 - W
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
0
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Lengte |
83 mm
|
| Kleurtemperatuur |
0 - K
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Stralingshoek |
Vrijstralend/diffuus
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
0 - mm
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0 %
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
0
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
0
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.