Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 2.11.1127
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Lumiparts Accent LED inbouwspot 3000K 240lm Ø72mm >80° - Stekker RVS 2.11.1127 Lumiparts Accent LED inbouwspot 3000K 240lm Ø72mm >80° - Stekker RVS 2.11.1127
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - Lumiparts Accent LED inbouwspot 3000K 240lm Ø72mm >80° - Stekker RVS 2.11.1127 - 2.11.1127
Lumiparts Accent LED inbouwspot 3000K 240lm Ø72mm >80° - Stekker RVS 2.11.1127
LUMIPARTS

Lumiparts Accent LED inbouwspot 3000K 240lm Ø72mm >80° - Stekker RVS 2.11.1127

Artikelnr.: 
2700750310
Lev. nr.: 
2.11.1127
EAN nr.: 
8720584022886
Producttype: 
2.11.1127

Brutoprijs

€ 17,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Normen | Regelgeving | Certificaten


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300302
Plafond-/wandarmatuur
Lichtkleur Wit
Met bewegingssensor Nee
Buitendiameter 72 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Constante lichtstroom regeling Ja
Spanningstype DC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Aansluitwijze Stekker
Materiaal behuizing Staal
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Met lichtsensor Nee
Kleur behuizing Roestvaststaal ( RVS )
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lichtuittrede Direct
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Kleurweergave-index 80-89
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Rasteruitvoering Geen
Materiaal afdekking Glas mat/gesatineerd
Slagvastheid IK02
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 240 - 240 lm
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Inbouwdiameter 55 mm
Nom. spanning 12 - 12 V
Hoogte/diepte 14 mm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Beschermingsgraad (NEMA) 1
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. stroom 350 - 350 mA
Soort bedrading Eindig
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
 
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 5 - 55 °C
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Met lichtbron Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar DMX Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Max. systeemvermogen 3 W
Lichtkleur regelbaar Nee
Inbouwhoogte/diepte 14 mm
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Dimbaar faseafsnijding Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar RF Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Met luchtsleuven Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company