Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 8717696194884
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Macbright Julia inbouwspot + dimdriver symm 2700K 21-40° - Mediumstralend zwart 8717696194884
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - Macbright Julia inbouwspot + dimdriver symm 2700K 21-40° - Mediumstralend zwart 8717696194884 - 8717696194884
MACBRIGHT

Macbright Julia inbouwspot + dimdriver symm 2700K 21-40° - Mediumstralend zwart 8717696194884

Artikelnr.: 
2850529879
Lev. nr.: 
8717696194884
EAN nr.: 
8717696194884
Producttype: 
8717696194884

Brutoprijs

€ 37,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300338
Downlight/spot/schijnwerper
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Reflector Hoogglans
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Spanningstype AC
Met lichtsensor Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Slagvastheid IK04
Kleur behuizing Zwart
Kleurweergave-index 90-100
Oppervlak geborsteld Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Met bewegingssensor Nee
Met lichtbron Ja
Kleur reflector Zilver
Materiaal behuizing Aluminium
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Aantal polen 3
Constante lichtstroom regeling Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Soort bedrading Eindig
Lichtuittrede Direct
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar DMX Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Dimbaar RF Nee
Lichtkleur Wit
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
 
Lichtverdeler Reflector
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - 2.5 mm²
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Casambi Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 50 °C
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Verblindingsbegrenzing (UGR) 15
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Vermogensfactor 0.85
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company