Met IFTTT ondersteuning
Nee
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Kleurweergave-index
90-100
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Kleurtemperatuur
3000 - K
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
180
Constante lichtstroom regeling
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor truss montage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Lichtstroom regelbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1000 - lm
Max. systeemvermogen
10 W
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
140
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Compatible met Google Assistant
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
100 - lm/W