Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Kleurweergave-index
90-100
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Materiaal behuizing
Aluminium
Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor klemmontage
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor truss montage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur
100 - lm/W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
86
Flikkerende waarde Pst LM
1
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Dimming programmeerbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
600 - lm
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
143
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E